EATON - EAO167394 ASBELL12 SUONERIA 12V 1MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Grigio
Volume - 75 dB
Tipo di tono - A battito veloce
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081639212
Codice prodotto
EAO167394
Cod. produttore
167394
Produttore
EAO
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Grigio
Volume:
75 dB
Tipo di tono:
A battito veloce
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro della campana:
0 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente assorbita:
0 A
Con controllo radio:
no