pagina iniziale

EATON - EAO158245 PKE32/AK BASE 32A PER PKE MANIGL. LUCCH.

EATON
copiacopia
EATON - EAO158245 PKE32/AK BASE 32A PER PKE MANIGL. LUCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...32 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 0...0 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081548330

Codice prodotto

EAO158245

Cod. produttore

158245

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0...32 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

0...0 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

101 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

0 kA

Altezza:

102.5 mm

Interruttore automatico, Apparecchio base con maniglia rotativa lucchettabile AK, 32 A, Senza sganciatore termico, Morsetti a vite