pagina iniziale

EATON - EAO158241 PKE12/AK BASE 12A PER PKE MANIGL. LUCCH.

EATON
copiacopia
EATON - EAO158241 PKE12/AK BASE 12A PER PKE MANIGL. LUCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 0...0 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081548293

Codice prodotto

EAO158241

Cod. produttore

158241

Produttore

EAO

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

0...0 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

120.5 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

0 kA

Altezza:

102.5 mm

Salvamotore tipo/modello Eaton Group - 158241 - PKE12 AK BASE 12A PER PKE MANIGL. LUCCH.