EATON - EAO140379 SW-GALILEO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Runtime, Multiutente - no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no
Gruppi di utenti (con password di protezione) - sì
Database-SQL - Opzionale
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 0.2 GHz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640130110557
Codice prodotto
EAO140379
Cod. produttore
140379
Produttore
EAO
Runtime, Multiutente:
no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):
no
Gruppi di utenti (con password di protezione):
sì
Database-SQL:
Opzionale
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
0.2 GHz
Con interfaccia-OPC, server:
sì
Con interfaccia-OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows XP:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
sì
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
sì
Eseguibile con altro sistema operativo:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7:
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
sì
Min. capacità di memoria principale, in runtime:
256 MB
Min. capacità di memoria principale, in configurazione:
128 MB
Espansioni tecnologiche e settoriali:
Integrato
Max. numero di server:
1
Max. numero di client:
10
Adatto per web client:
sì
Gestione degli allarmi:
sì
Rappresentazione del trand (tendenza):
sì
Max. numero di utenti in configurazione:
1
Configurabile online:
sì
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:
no
Numero di lingue online/runtime:
100
Possibilità di cambiare lingua:
sì
Numero di lingue in configurazione/runtime:
100
Numero di lingue in configurazione/desktop:
2
Con linguaggio script Visual Basic:
no
Con altri linguaggi script:
sì
Librerie di blocchi oggetto:
Integrato
Sistema di segnalazione:
Integrato
Archivio utente / gestione ricette:
Integrato
Sistema di reporting / protocollazione:
Integrato
Funzione di diagnostica di processo:
Integrato
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:
1 GHz