pagina iniziale

EATON - EAO139580 DILA-XHIR22 CONT. AUS. 2NA+2NC SEGN. DEB

EATON
copiacopia
EATON - EAO139580 DILA-XHIR22 CONT. AUS. 2NA+2NC SEGN. DEB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081363582

Codice prodotto

EAO139580

Cod. produttore

139580

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

Hilfsschalterblock zum Schalten kleinster Elektronik-Signale, zusätzlich zwei konventionelle Kontakte, alle Kontakte zwangsgeführt, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100