EATON - EAO138389 NZM3-4-XAD630 ADAPTER NZM3 4POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Corrente nominale In - 630 A
Larghezza adattatore - 185 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081351695
Codice prodotto
EAO138389
Cod. produttore
138389
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente nominale In:
630 A
Larghezza adattatore:
185 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm