EATON - EAO138379 BBT-CU12-20X5/10-38 GIUNZ.SB12-20X5/10 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 460 A
Tipo di connessione - Altri
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081351596
Codice prodotto
EAO138379
Cod. produttore
138379
Produttore
EAO
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
460 A
Tipo di connessione:
Altri
Schienenlängsverbindung, 460A, 12-20x5/10, L=38mm, für Sammelschienensysteme SASY60i


