pagina iniziale

EATON - EAO136502 ZEB65-45 RELE TERMICO EL 9-45A MONT DIR

EATON
copiacopia
EATON - EAO136502 ZEB65-45 RELE  TERMICO EL 9-45A MONT DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...45 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081332823

Codice prodotto

EAO136502

Cod. produttore

136502

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

9...45 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5:1), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Direktanbau, geringe Verlustleistung