EATON - EAO136492 ZEB32-20-GF RELE TERM EL 4-20A MONT DIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 4...20 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4015081332724
Codice prodotto
EAO136492
Cod. produttore
136492
Produttore
EAO
Intervallo di corrente regolabile:
4...20 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Ingresso funzione reset:
no
Tasto funzione reset:
sì
Alimentatore esterno necessario:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...690 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
108 mm