pagina iniziale

EATON - EAO136489 ZEB32-45 RELE TERMICO EL 9-45A MONT DIR

EATON
copiacopia
EATON - EAO136489 ZEB32-45 RELE  TERMICO EL 9-45A MONT DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...45 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081332694

Codice prodotto

EAO136489

Cod. produttore

136489

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

9...45 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Alimentatore esterno necessario:

no

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...690 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...690 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

108 mm

Relè termico, Assortimento: Relè termici elettronici ZEB, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset, Reset manuale/automatico selezionabile, Protezione con avviamento in condizioni critiche (Class 10A-30), Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20