EATON - EAO133105 PHZ-A-COMP MANIGLIA E CHISURA PER CILIND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - sì
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081299683
Codice prodotto
EAO133105
Cod. produttore
133105
Produttore
EAO
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Manopola
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
sì
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Komfort-Drehgriff zur Aufnahme von standardisierten Profilhalbzylindern, Griff aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss , mit Riegel, mit integrierter Schließstellungsanzeige, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Profilhalbzylinder bitte separat bestellen


