EATON - EAO133103 LC-DBIT5-CS SERRA.DOPPIA ALETTA 5MM PLAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Doppia aletta
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081299669
Codice prodotto
EAO133103
Cod. produttore
133103
Produttore
EAO
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Doppia aletta
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Universalverschlüsse u.a. für CS Wandgehäuse, 5mm Doppelbart, Schlossschild aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss, Schließeinsätze und Riegel aus Metall, Gegenmutter aus Metall, mit Schneidkerben, kompatibel mit Standardriegeln, für standardisierteTürausschnitte 22,5x20,4mm, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Schlüssel bitte separat bestellen


