pagina iniziale

EATON - EAO118967 NZMH2-ME90-NA INT.AUT.PROT.MOTORE UL489-

EATON
copiacopia
EATON - EAO118967 NZMH2-ME90-NA INT.AUT.PROT.MOTORE UL489-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 45...90 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 90...1260 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081170944

Codice prodotto

EAO118967

Cod. produttore

118967

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

45...90 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

90...1260 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

90 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

130 kA

Altezza:

195 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-ME..NA coprono con quattro sole grandezze costruttive tutte le applicazioni tipiche e sono adatti per l'impiego in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore elettronico per protezione motore con sensibilità alla mancanza di fase. Note: l'interruttore è conforme alle norme UL/CSA e IEC. I valori del potere di apertura IEC sono posti sulla targhetta dati macchina. Carico nominale 100%. Impiego nei circuiti dell'interruttore motore con contattore. caratteristica di protezione motore aggiuntiva (calibratura) in conformità con UL508, CSA-C22.2 No. 14-05. Sganciatori termici regolabili Ir , impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2-20s a 6xIr