EATON - EAO113343 NZMH2-S80-SVE INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A 
- Tipo di sganciatore - Magnetico 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite 
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 8...14 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015081128785
Codice prodotto
EAO113343
Cod. produttore
113343
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0...0 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
8...14 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
22 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Larghezza:
105 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
180 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
130 kA
Altezza:
245 mm


