pagina iniziale

EATON - EAO111612 PKP42-32/2/C/003 MTD2P 32A C0,03-AC 4,5K

EATON
copiacopia
EATON - EAO111612 PKP42-32/2/C/003 MTD2P 32A C0,03-AC 4,5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081111725

Codice prodotto

EAO111612

Cod. produttore

111612

Produttore

EAO

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

no

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Magnetotermico- differenziale. Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde), Accessoriabile, Alimentabile sia dall’alto che dal basso, Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm, Leva a sgancio libero, Leva con codice colore secondo la corrente nominale, Morsetti con grado di protezione IP20, Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo, Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori, Clip di fissaggio Tristabile: è possibile l’asportazione dalla guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.