pagina iniziale

EATON - EAO109974 NZMS2-M80 INT.AUT.3P PROT. MOTORE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 63...80 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 640...1120 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081095407

Codice prodotto

EAO109974

Cod. produttore

109974

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

63...80 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

640...1120 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Larghezza:

105 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

149 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

150 kA

Altezza:

184 mm

Salvamotore, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO109974 - NZMS2-M80 INT.AUT.3P PROT. MOTORE