EATON - EAO107206 NZM3-XAD630 ADATTATORE NZM3 630A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Corrente nominale In - 630 A
Larghezza adattatore - 140 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069699
Codice prodotto
EAO107206
Cod. produttore
107206
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente nominale In:
630 A
Larghezza adattatore:
140 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm