EATON - EAO107202 BBT-CU20-30X5/10-150 GIUNZ.SB.20-30X5/10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 630 A
Tipo di connessione - Altri
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069651
Codice prodotto
EAO107202
Cod. produttore
107202
Produttore
EAO
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
630 A
Tipo di connessione:
Altri
Giunzione sbarre, 630A, 20-30x5/10, L=150mm, per sistemi di sbarre SASY60i