EATON - EAO107201 BBT-CU20-30X5/10-95 GIUNZ.SB.20-30X5/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 630 A
Tipo di connessione - Altri
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069644
Codice prodotto
EAO107201
Cod. produttore
107201
Produttore
EAO
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
630 A
Tipo di connessione:
Altri
Giunzione sbarre, 460A, 20-30x5/10, L=95mm, per sistemi di sbarre SASY60i


