EATON - EAO107184 BBA-TP3/120 ADATTATORE ALIM.440A 35-120M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 440 A
Larghezza adattatore - 81 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069477
Codice prodotto
EAO107184
Cod. produttore
107184
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
440 A
Larghezza adattatore:
81 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm