EATON - EAO107183 BBA-TP3/50 ADATTATOREALIM. 300A 6-50 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 300 A
Larghezza adattatore - 54 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069460
Codice prodotto
EAO107183
Cod. produttore
107183
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
300 A
Larghezza adattatore:
54 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm