EATON - EAO107023 DIULM12/21(24VDC) TELEINV. 5,5KW 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081067916
Codice prodotto
EAO107023
Cod. produttore
107023
Produttore
EAO
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.4 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
6
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
12 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...690 V
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
117 mm