EATON - EAO107014 DILM170(RAC440) CONT POT 90KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 225 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081067824
Codice prodotto
EAO107014
Cod. produttore
107014
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
225 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
33 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
93 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...440 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
170 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
65 A