pagina iniziale

EATON - EAO106727 DILM1600/22(RAW250) CONT. POT. 1600A AC-

EATON
copiacopia
EATON - EAO106727 DILM1600/22(RAW250) CONT. POT. 1600A AC-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 900 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 230...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 2200 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081064946

Codice prodotto

EAO106727

Cod. produttore

106727

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

900 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

230...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

2200 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

750 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

895 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

1600 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

1280 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, keine ausblasende Schaltgase, kleine Abmessungen, Komfortreihe mit Möglichleit direkter Ansteuerung über SPS, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, erhöhte Elektromagnetische Verträglichkeit, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 5 Mio Schaltspiele mechanisch, mit lastseitige Schutzbeschaltung wahlweise auf T oder L-Seite montierbar, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter