EATON - EAO104556 NZM3-XAD550 ADATTATORE NZM3 550A UL508


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Corrente nominale In - 550 A
Larghezza adattatore - 140 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Distanza delle sbarre - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081043743
Codice prodotto
EAO104556
Cod. produttore
104556
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Corrente nominale In:
550 A
Larghezza adattatore:
140 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
0 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm