EATON - EAO103032 NZMN1-S26-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 26A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0...0 A 
- Tipo di sganciatore - Magnetico 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri 
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 208...338 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015081028719
Codice prodotto
EAO103032
Cod. produttore
103032
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0...0 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
208...338 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
26 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Larghezza:
90 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
88 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
165.5 mm