EATON - EAO101628 Z-MG/WAS-300 TA PRIM.300A -30X10MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 300 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Classe di precisione - 0,5 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081015207
Codice prodotto
EAO101628
Cod. produttore
101628
Produttore
EAO
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
0 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
0...30.7 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
0...23.6 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


