EATON - EAO101484 BBA-XSM ELEMENTO AFFIANCAMENTO ADATTATOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Nessuno
Tipo di collegamento elettrico - Nessuno
Corrente nominale In - 0 A
Larghezza adattatore - 9 mm
Minimo spessore della sbarra - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015081014040
Codice prodotto
EAO101484
Cod. produttore
101484
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
Nessuno
Tipo di collegamento elettrico:
Nessuno
Corrente nominale In:
0 A
Larghezza adattatore:
9 mm
Minimo spessore della sbarra:
0 mm
Distanza delle sbarre:
0 mm
Larghezza della sbarra:
0 mm
Massimo spessore della sbarra:
0 mm