EATON - EAO101482 BBA0/2TS-L ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico - Nessuno
Corrente nominale In - 0 A
Larghezza adattatore - 45 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4015081014026
Codice prodotto
EAO101482
Cod. produttore
101482
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico:
Nessuno
Corrente nominale In:
0 A
Larghezza adattatore:
45 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm