EATON - EAO101480 BBA2L-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63A PKZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico - Tondino
Corrente nominale In - 63 A
Larghezza adattatore - 72 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4015081014002
Codice prodotto
EAO101480
Cod. produttore
101480
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico:
Tondino
Corrente nominale In:
63 A
Larghezza adattatore:
72 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm


