EATON - EAO101457 BBA4-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN
Tipo di collegamento elettrico - Tondino
Corrente nominale In - 63 A
Larghezza adattatore - 55 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4015081013777
Codice prodotto
EAO101457
Cod. produttore
101457
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
1 guida DIN
Tipo di collegamento elettrico:
Tondino
Corrente nominale In:
63 A
Larghezza adattatore:
55 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm