EATON - EAO101455 BBA0C-16 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 25A MOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico - Tondino
Corrente nominale In - 16 A
Larghezza adattatore - 45 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4015081013753
Codice prodotto
EAO101455
Cod. produttore
101455
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
2 guide DIN
Tipo di collegamento elettrico:
Tondino
Corrente nominale In:
16 A
Larghezza adattatore:
45 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm