EATON - EAO101453 BBA0R-25 ADAT. INV. SISTEMA SBARRE 3P 25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN
Tipo di collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In - 25 A
Larghezza adattatore - 90 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4015081013739
Codice prodotto
EAO101453
Cod. produttore
101453
Produttore
EAO
Numero di guide DIN utilizzate:
1 guida DIN
Tipo di collegamento elettrico:
3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In:
25 A
Larghezza adattatore:
90 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
35 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm