EATON - EAO101385 SDAINLM55(400V50HZ) AVV. STELLA-TRIAN. 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione - Contattore stella-triangolo 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 55 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015081011285
Codice prodotto
EAO101385
Cod. produttore
101385
Produttore
EAO
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
55 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
0 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
9
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
55 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no


