EATON - EAO092419 T5B-3-2/Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015080924197
Codice prodotto
EAO092419
Cod. produttore
092419
Produttore
EAO
Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 2-0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL,Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3


