EATON - EAO081310 CU-BAND6X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 6X16X0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 250 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 20 mm
Spessore della lamella - 0.8 mm
Spessore - 8.8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080813101
Codice prodotto
EAO081310
Cod. produttore
081310
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
250 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
20 mm
Spessore della lamella:
0.8 mm
Spessore:
8.8 mm
Numero di lamelle:
6
Laminato:
sì
Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=6x16x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=250 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC


