EATON - EAO081167 CU-BAND3X9X0,8-BK BANDELLA FLEX 3X9X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 100 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 15 mm
Spessore della lamella - 0.8 mm
Spessore - 6.4 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080811671
Codice prodotto
EAO081167
Cod. produttore
081167
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
100 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
15 mm
Spessore della lamella:
0.8 mm
Spessore:
6.4 mm
Numero di lamelle:
3
Laminato:
sì
Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=3x9x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=100 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC


