EATON - EAO080739 CU-BAND10X16X0,8-BK BANDELLA FLEX 10X16X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 400 A
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 15 mm
Spessore della lamella - 0.8 mm
Spessore - 12 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080807391
Codice prodotto
EAO080739
Cod. produttore
080739
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio:
400 A
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
15 mm
Spessore della lamella:
0.8 mm
Spessore:
12 mm
Numero di lamelle:
10
Laminato:
sì
Bandella in rame isolata, conduttore E-Cu lamellare, stagnata, omologazione UL fino a max. 600VAC, materiale isolante termoresistente fino a 105 °C, dimensioni (numero lunghezzaxlarghezzaxspessore)=10x16x0.8mm, colore nero, corrente nominale d'impiego Ie=400 A, autoestinguente secondo UL 94 V0, resistenza isolamento secondo IEC 60243-1 20 kV/mm, tensione nominale d'impiego Ue=690VAC


