pagina iniziale

EATON - EAO072908 E-PKZ0-GR CUSTODIA

EATON
copiacopia
EATON - EAO072908 E-PKZ0-GR CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080729082

Codice prodotto

EAO072908

Cod. produttore

072908

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

85 mm

Profondità:

124 mm

Altezza:

129 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia in materiale isolante per montaggio ad incasso, per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa rosso-gialla