EATON - EAO072481 PEN43RS27 BARRA COLLETTRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Corrente nominale - 63 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Sezione conduttore, ingresso - 2.5...35 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080724810
Codice prodotto
EAO072481
Cod. produttore
072481
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Vite
Corrente nominale:
63 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore, ingresso:
2.5...35 mm²
Contatti protetti:
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
19
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Sezione conduttore, uscita:
0.5...6 mm²
Larghezza:
375 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Profondità:
50 mm
Sezione conduttore, ingresso AWG:
14...14
Sezione conduttore, uscita AWG:
20...20
Altezza:
50 mm