pagina iniziale

EATON - EAO062031 HI11-P1/P3Z CONT AUS PER COMANDO RINVIAT

EATON
copiacopia
EATON - EAO062031 HI11-P1/P3Z CONT AUS PER COMANDO RINVIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081837984

Codice prodotto

EAO062031

Cod. produttore

062031

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

Contatto ausiliario, Assortimento: Accessori, Rilevatore tipo: P1, P3, chiusura ritardata, apertura anticipata., Il contatto NA è sempre collegato come contatto di distacco del carico., per il montaggio laterale, a sinistra e/o a destra, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: P1-…/Z, …/V, …/I2, …/IVS, P3-63/Z, …/V, …/I4, …/IVS, P3-100/Z, …/V, …/I5, …/IVS