pagina iniziale

EATON - EAO060620 SH0635/4 PORTASBARRE

EATON
copiacopia
EATON - EAO060620 SH0635/4 PORTASBARRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Distanza delle sbarre - 50 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015080606208

Codice prodotto

EAO060620

Cod. produttore

060620

Produttore

EAO

Numero di poli:

5

Massima corrente nominale:

630 A

Distanza delle sbarre:

50 mm

Portasbarre, per impiego nelle pareti laterali delle custodie o all'interno di custodie, possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre, distanze portasbarre​ max.​ 375mm, interasse sbarre 50mm, corrente nominale d'impiego Ie=250, 630A, utilizzabile per L1, L2, L3, unità standard, NET, PEN: 20x5, L1, L2, L3: 20x10, unità standard, NET, PEN: 20x5, L1, L2, L3: 20x10 + 20x5, unità standard, NET, PEN: 20x10