EATON - EAO045329 ZW7-400 REL+ TERMICO AVVIAM. PESANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 270...400 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata
Classe di intervento - Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015080453291
Codice prodotto
EAO045329
Cod. produttore
045329
Produttore
EAO
Intervallo di corrente regolabile:
270...400 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Classe di intervento:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0