EATON - EAO017927 TM-3-8228/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015080179276
Codice prodotto
EAO017927
Cod. produttore
017927
Produttore
EAO
Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 30 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con posizione 0, targhetta frontale: 1>0<2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comandosecondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1


