EATON - EAO002288 UBS4,8 VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Forma della testa - Altri
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Lunghezza - 30 mm
Diametro della filettatura - 4.8 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080022886
Codice prodotto
EAO002288
Cod. produttore
002288
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Forma della testa:
Altri
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Lunghezza:
30 mm
Diametro della filettatura:
4.8 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di filettatura:
Altri
Temprato:
sì
Dimensione filettatura in pollici:
Altri
Passi per pollice:
1