DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4/1DL DER4/1DL 48-400VCA DIFF TIPO A 3DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004288266
Codice prodotto
DOS9DER4/1DL
Cod. produttore
9DER4/1DL
Produttore
DOS
I rele differenziali a toroide separato della serie DER4 (tipo A) sono adatti per l'impiego su reti BT in corrente alternata di tipo TT e TN. Consentono un?elevata selettivita e protezione differenziale, grazie all?ampia regolazione della soglia della corrente di dispersione (da 0,03A a 30A) e del ritardo dell?intervento (da istantaneo fino a 30s). Sono conformi alla normativa IEC 60947-2 vigente. Le grandezze e i parametri vengono visualizzati su un ampio display a matrice di punti, estremamente luminoso, che cambia colore in base allo stato di funzionamento dello strumento: verde per misura e vigilanza, azzurro per programmazione e rosso per allarme/intervento. Grazie ai 3 tentativi di ripristino, questo modello e ideale per l?utilizzo in ambienti incui la presenza umana non e necessaria o risulta assente, come quadri per ponti radio, stazioni di pompaggio, celle frigorifere e impianti di illuminazione.


