pagina iniziale

DOSSENA SNC DI BAR - DOS9D80 D80 TOROIDE CHIUSO 80MM TIPO A/F

DOSSENA SNC DI BAR
copiacopia
DOSSENA SNC DI BAR - DOS9D80 D80 TOROIDE CHIUSO 80MM TIPO A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 170 A

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070749830

Codice prodotto

DOS9D80

Cod. produttore

9D80

Produttore

DOS

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

170 A

Diametro dell'apertura:

80 mm

I trasduttori di corrente toroidali della serie D, progettati per funzionare con i rele differenziali DER4 e DER4F, rilevano le correnti omopolari o differenziali disperse verso terra.