pagina iniziale

DOSSENA SNC DI BAR - DOS9D35 D35 TOROIDE CHIUSO 35MM TIPO A/F

DOSSENA SNC DI BAR
copiacopia
DOSSENA SNC DI BAR - DOS9D35 D35 TOROIDE CHIUSO 35MM TIPO A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 80 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071708065

Codice prodotto

DOS9D35

Cod. produttore

9D35

Produttore

DOS

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

80 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

I trasduttori di corrente toroidali della serie D, progettati per funzionare con i rele differenziali DER4 e DER4F, rilevano le correnti omopolari o differenziali disperse verso terra.