DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS600 ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603452855
Codice prodotto
RMBRZBS600
Cod. produttore
RZBS600
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Asta di bloccaggio per armadi larghezza 600