pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS1000 ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 1000

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS1000 ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603452879

Codice prodotto

RMBRZBS1000

Cod. produttore

RZBS1000

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Asta di bloccaggio per armadi larghezza 1000